日研工作所
ナショナルテーパBACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
RAKアーバNo.:T50M-RAK-110、大径用プレートNo.:RPC-130:RPC-130、大径用カートリッジNo.:MCCZ-130V[MCC-130B]
注文コード
29293907
品番
T50M-BAC130-185V
参考基準価格(税別)
¥113,400
販売価格(税込)
¥119,900
販売価格(税別)
¥
109,000
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ノーバックラッシュダブルナットプリロードシステム 最小読取単位(径): 0.01mm 副尺0.005mm 加工径Φ130~Φ345
用途
仕上加工用
寸法D(小/大)(mm)
130~195
寸法L(mm)
185
C
90
質量(kg)
13.5
テーパー
NT50
加工径(mm)
130~345
シリーズ
T-BAC-V
仕様
RAKアーバNo.:T50M-RAK-110、大径用プレートNo.:RPC-130:RPC-130、大径用カートリッジNo.:MCCZ-130V[MCC-130B]