曜日別特売

ナショナルテーパBACボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様RAKアーバNo.:T50U-RAK-110、大径用プレートNo.:RPC-280:RPC-280、大径用カートリッジNo.:MCCZ-130V[MCC-130B]注文コード29294117品番T50U-BAC280-185V
参考基準価格(税別)¥120,400販売価格(税込)¥130,900
販売価格(税別)
119,000

ノーバックラッシュダブルナットプリロードシステム 最小読取単位(径): 0.01mm 副尺0.005mm 加工径Φ130~Φ345

用途
仕上加工用
寸法D(小/大)(mm)280~345寸法L(mm)185C90質量(kg)15.0テーパーNT50加工径(mm)130~345シリーズT-BAC-V仕様RAKアーバNo.:T50U-RAK-110、大径用プレートNo.:RPC-280:RPC-280、大径用カートリッジNo.:MCCZ-130V[MCC-130B]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする