神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 建具金物
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 鍵・錠前
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 空錠・ハンドル単体
ドアハンドル Wave Wood
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29294362
品番
FHAW2312-S-250
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
間伐材を特殊処理により変形可能な曲がる木として生まれ変わらせました。
ウェーブウッドは間伐材を有効活用することで、CO2削減、森林の保全など地球環境へ貢献いたします。
材質
アルミ鋳物/ウェーブウッド
付属品
ビス(M6)
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
色
シルバー
タイプ
屋内用
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12
取手
取手