画像準備中

バランスカットボーリングバー(アルミ・非鉄用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーパーNo.50 C144 注文コード29294573 品番BT50-RAC25-180A
参考基準価格(税別)¥54,980 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はテーパー・C1など35種類から選べます 他の種類を見る

ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力 2段バランスカット

用途アルミ・非鉄用 質量(kg)4.9 C24 シリーズRAC-A C144 テーパーNo.50 寸法Q(Φmm)12 シャンクNo.BT50-Q12-125 ボーリング範囲(Φmm)25〜32 有効ボーリング長(mm)105 ヘッドNo.12-RAC25-55A チップNo.AEG12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする