バランスカットボーリングバー(アルミ・非鉄用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個テーパーNo.50C150注文コード29294598品番BT50-RAC32-180A
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力 2段バランスカット

用途
アルミ・非鉄用
質量(kg)5.4C31シリーズRAC-AC150テーパーNo.50寸法Q(Φmm)16シャンクNo.BT50-Q16-125Nボーリング範囲(Φmm)32~45有効ボーリング長(mm)77ヘッドNo.16-RAC32-55AチップNo.AEG12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする