日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
バランスカットボーリングバー(貫通穴・重板用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.40
C1
35
注文コード
29294747
品番
BT40-RAC25-165K
参考基準価格(税別)
¥42,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力
用途
貫通穴・重板用
質量(kg)
2.1
C
24
シリーズ
RAC-K
C1
35
テーパー
No.40
寸法Q(Φmm)
12
シャンクNo.
BT40-Q12-110
ボーリング範囲(Φmm)
25〜32
有効ボーリング長(mm)
105
ヘッドNo.
12-RAC25-55A
チップNo.
SC09