日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
バランスカットボーリングバー(貫通穴・重板用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.50
C1
80
注文コード
29295045
品番
BT50-RAC70-255K
参考基準価格(税別)
¥68,820
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力
用途
貫通穴・重板用
質量(kg)
9.5
C
64
シリーズ
RAC-K
C1
80
テーパー
No.50
寸法Q(Φmm)
34
シャンクNo.
BT50-Q34-170
ボーリング範囲(Φmm)
70〜100
有効ボーリング長(mm)
205
ヘッドNo.
34-RAC70-85A
チップNo.
SC12