神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 建具金物
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 鍵・錠前
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 空錠・ハンドル単体
ドアハンドル Banboo Material
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
クリアー
注文コード
29295227
品番
HB211-C-600
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
竹集成材
付属品
ビス(M8)
仕様
抗菌、防静電
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
色
クリアー
タイプ
屋内用
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
ハンドル
固定
取手
取手