日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
C1
52.4
仕様
延長スペーサCode No.:延長スペーサ:SP34-34-60
ヘッドNo.
34-RAC70-85E
注文コード
29295228
品番
HSK63A-RAC70-240E
参考基準価格(税別)
¥75,960
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
C1・仕様・ヘッドNo.
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
高圧センタースルー対応
用途
荒ボーリング[鋼・ステンレス・いもの用]
仕様
延長スペーサCode No.:延長スペーサ:SP34-34-60
質量(kg)
5.9
タイプ
CC型インサート[ポジタイプ]
C
64
シリーズ
RAC-E
C1
52.4
テーパー
HSK 63A
シャンクNo.
HSK 63A-Q34-95
ボーリング範囲(Φmm)
70〜100
有効ボーリング長(mm)
240
ヘッドNo.
34-RAC70-85E
チップNo.
CC12-C