日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.40
C1
62
ヘッドNo.
42-RAC100-100E
注文コード
29295237
品番
MBT40-RAC100-195E
参考基準価格(税別)
¥72,030
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・ヘッドNo.
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
No.40
ボーリング範囲(Φmm)
100〜130
有効ボーリング長(mm)
195
寸法Q(Φmm)
42
C
83
C1
62
ヘッドNo.
42-RAC100-100E
チップNo.
CC12-C
質量(kg)
6.8
シリーズ
RAC