日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.40
C1
42
ヘッドNo.
16-RAC32-55E
注文コード
29295273
品番
MBT40-RAC32-150E
参考基準価格(税別)
¥61,010
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・ヘッドNo.
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
No.40
ボーリング範囲(Φmm)
32〜45
有効ボーリング長(mm)
77
寸法Q(Φmm)
16
C
31
C1
42
ヘッドNo.
16-RAC32-55E
チップNo.
CC08-C
質量(kg)
2.4
シリーズ
RAC