画像準備中

バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーパーNo.40 C150 ヘッドNo.26-RAC53-70E 注文コード29295334 品番MBT40-RAC53-165E
参考基準価格(税別)¥66,210 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はテーパー・C1・ヘッドNo.など35種類から選べます 他の種類を見る
テーパーNo.40 ボーリング範囲(Φmm)53〜70 有効ボーリング長(mm)135 寸法Q(Φmm)26 C50 C150 ヘッドNo.26-RAC53-70E チップNo.CC12-C 質量(kg)2.5 シリーズRAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする