ドアハンドル Banboo Material

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット クリアー 注文コード29295342 品番HB211-C-450
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質竹集成材 付属品ビス(M8) 仕様抗菌、防静電 セット内容内外1セット(ドア1枚分) クリアー タイプ屋内用 取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16 ハンドル固定 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする