画像準備中

バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーパーNo.50 C144 ヘッドNo.12-RAC25-55E 注文コード29295447 品番MBT50-RAC25-195E
参考基準価格(税別)¥72,310 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品はテーパー・C1・ヘッドNo.など35種類から選べます 他の種類を見る
テーパーNo.50 ボーリング範囲(Φmm)25〜32 有効ボーリング長(mm)112 寸法Q(Φmm)12 C24 C144 ヘッドNo.12-RAC25-55E チップNo.CC07-C 質量(kg)4.8 シリーズRAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする