画像準備中

バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テーパーNo.50 C150 ヘッドNo.16-RAC32-55E 注文コード29295474 品番MBT50-RAC32-225E
参考基準価格(税別)¥85,050 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品はテーパー・C1・ヘッドNo.など35種類から選べます 他の種類を見る
テーパーNo.50 ボーリング範囲(Φmm)32〜45 有効ボーリング長(mm)122 寸法Q(Φmm)16 C31 C150 ヘッドNo.16-RAC32-55E チップNo.CC08-C 質量(kg)5.6 シリーズRAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする