神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 建具金物
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 鍵・錠前
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 空錠・ハンドル単体
ドアハンドル Banboo Material
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29295507
品番
HB211-P-600
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
竹集成材
付属品
ビス(M8)
仕様
抗菌、防静電
セット内容
内外1セット(ドア1枚分)
色
ピンク
タイプ
屋内用
取付穴
フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16
ハンドル
固定
取手
取手