日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.50
C1
80
ヘッドNo.
34-RAC70-85E
注文コード
29295553
品番
MBT50-RAC70-255E
参考基準価格(税別)
¥80,370
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・ヘッドNo.
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
テーパー
No.50
ボーリング範囲(Φmm)
70〜100
有効ボーリング長(mm)
205
寸法Q(Φmm)
34
C
64
C1
80
ヘッドNo.
34-RAC70-85E
チップNo.
CC12-C
質量(kg)
9.5
シリーズ
RAC