日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.40
C1
35
ヘッドNo.
12-RAC25-55E
注文コード
29295605
品番
NBT40-RAC25-165E
参考基準価格(税別)
¥46,060
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・ヘッドNo.
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
スクラム型切削の威力。
テーパー
No.40
ボーリング範囲(Φmm)
25〜32
有効ボーリング長(mm)
105
寸法Q(Φmm)
12
C
24
C1
35
ヘッドNo.
12-RAC25-55E
チップNo.
CC07-C
質量(kg)
2.1
シリーズ
RAC