日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.40
C1
50
ヘッドNo.
26-RAC53-70E
注文コード
29295693
品番
NBT40-RAC53-210E
参考基準価格(税別)
¥60,960
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・ヘッドNo.
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
スクラム型切削の威力。
テーパー
No.40
ボーリング範囲(Φmm)
53〜70
有効ボーリング長(mm)
180
寸法Q(Φmm)
26
C
50
C1
50
ヘッドNo.
26-RAC53-70E
チップNo.
CC12-C
質量(kg)
3.3
シリーズ
RAC