日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーパー
No.50
C1
83
ヘッドNo.
42-RAC100-100E
注文コード
29295754
品番
NBT50-RAC100-290E
参考基準価格(税別)
¥81,450
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
テーパー・C1・ヘッドNo.
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
スクラム型切削の威力。
テーパー
No.50
ボーリング範囲(Φmm)
100〜130
有効ボーリング長(mm)
290
寸法Q(Φmm)
42
C
83
C1
83
ヘッドNo.
42-RAC100-100E
チップNo.
CC12-C
質量(kg)
12.5
シリーズ
RAC