日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
バランスカットボーリングヘッド(鋼・ステンレス・鋳
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29295946
品番
16-RAC32-55E
参考基準価格(税別)
¥30,560
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
鋼・ステンレス・いもの用
仕様
カートリッジNo.:RCC-32E
質量(kg)
0.5
C
31
シリーズ
RAC-E
切刃長さ(mm)
9.7
対応
CC型[ポジタイプ]
寸法Q(Φmm)
16
ボーリング範囲(Φmm)
32〜45
有効ボーリング長(mm)
55
チップNo.
CC08