画像準備中

バランスカット大径用ZMACボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29295973 品番 HSK100A-BAC130-285V
参考基準価格(税別)¥136,190 販売価格(税込) ¥141,900
販売価格(税別)
129,000
テーパーHSK100A 寸法D(小/大)(mm)130〜195 寸法L(mm)285 C90 質量(kg)14.7 シリーズBAC-V 加工径(mm)130〜595 最小読取値(mm)0.01、副尺0.005 仕様RAKアーバCode No.:HSK100A-RAK-210A、RPCプレートNo.:RPC-130、ZMAC-V型カートリッジNo.:MCCZ-130V[MCC-130B]、インサートチップ:6MP、オイルホール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする