日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
バランスカット大径用ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29296025
品番
HSK100A-BAC180-185V
参考基準価格(税別)
¥133,040
販売価格(税込)
¥141,900
販売価格(税別)
¥
129,000
バスケットに入れる
テーパー
HSK100A
寸法D(小/大)(mm)
180〜245
寸法L(mm)
185
C
90
質量(kg)
10.1
シリーズ
BAC-V
加工径(mm)
130〜595
最小読取値(mm)
0.01、副尺0.005
仕様
RAKアーバCode No.:HSK100A-RAK-110A、RPCプレートNo.:RPC-180、ZMAC-V型カートリッジNo.:MCCZ-130V[MCC-130B]、インサートチップ:6MP、オイルホール