Stainless Material

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 仕上ヘアライン 注文コード29296505 品番FH1105M-25H-300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕上6種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。

材質ステンレス 付属品ビス(M8) 仕様スマートキーパー対応 セット内容内外1セット(ドア1枚分) 取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16 仕上ヘアライン 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする