日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
バランスカット大径用ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29296506
品番
NBT40-BAC180-205V
参考基準価格(税別)
¥111,090
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
最小読取単位(径): 0.01mm、副尺0.005mm 加工径Φ130〜Φ595mm
テーパー
No.40
寸法D(小/大)(mm)
180〜245
寸法L(mm)
205
C
61
仕様
RAKアーバCode No.:NBT40-RAK-130A、RPCプレートNo.:RPC-180、ZMAC-V型カートリッジNo.:MCCZ-130V[MCC-130B]、インサートチップ:6MP
質量(kg)
7.8
シリーズ
BAC-V
加工径(mm)
Φ130〜595mm
最小読取値(mm)
0.01mm