日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
バランスカット大径用ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29296549
品番
NBT50-BAC180-185V
参考基準価格(税別)
¥121,170
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
最小読取単位(径): 0.01mm、副尺0.005mm 加工径Φ130〜Φ595mm
テーパー
No.50
寸法D(小/大)(mm)
180〜245
寸法L(mm)
185
C
90
仕様
RAKアーバCode No.:NBT50-RAK-110A、RPCプレートNo.:RPC-180、ZMAC-V型カートリッジNo.:MCCZ-130V[MCC-130B]、インサートチップ:6MP
質量(kg)
13.5
シリーズ
BAC-V
加工径(mm)
Φ130〜595mm
最小読取値(mm)
0.01mm