画像準備中

バランスカット大径用ZMACボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29296628 品番 NBT50-BAC280-285V
参考基準価格(税別)¥130,620 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

最小読取単位(径): 0.01mm、副尺0.005mm 加工径Φ130〜Φ595mm

テーパーNo.50 寸法D(小/大)(mm)280〜345 寸法L(mm)285 C90 仕様RAKアーバCode No.:NBT50-RAK-210A、RPCプレートNo.:RPC-280、ZMAC-V型カートリッジNo.:MCCZ-130V[MCC-130B]、インサートチップ:6MP 質量(kg)19.0 シリーズBAC-V 加工径(mm)Φ130〜595mm 最小読取値(mm)0.01mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする