日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
バランスカット大径用ボーリングバー(鉄・鋳物重切削用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29296768
品番
HSK100A-RAC130-335
参考基準価格(税別)
¥135,770
販売価格(税込)
¥141,900
販売価格(税別)
¥
129,000
バスケットに入れる
微調整ねじ付
用途
鉄・いもの重切削用、荒加工
仕様
RAKアーバCode No.:HSK100A-RAK-260A、RPCプレートNo.:RPC-130、RCC型カートリッジNo.:RCC-130[2ヶ]、インサートチップ:CN08
質量(kg)
17.2
C
90
寸法L(mm)
335
シリーズ
RAC
加工径(mm)
130〜580
テーパー
HSK100A
寸法D(小/大)(mm)
130〜180