日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
バランスカット大径用ボーリングバー(鉄・鋳物重切削用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29297118
品番
MBT50-RAC480-210
参考基準価格(税別)
¥173,570
販売価格(税込)
¥185,900
販売価格(税別)
¥
169,000
バスケットに入れる
微調整ねじ付
用途
鉄・いもの重切削用
仕様
RAKアーバNo.:MBT50-RAK330-125、RPCプレートNo.:RPC-480、RCC型カートリッジCode No.:RCC-130×2ヶ
質量(kg)
18.5
C
98
寸法L(mm)
210
シリーズ
RAC
テーパー
No.50
寸法D(小/大)(mm)
480〜530
チップNo.
CN08