日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ボーリング用ベースホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
275
注文コード
29298353
品番
BT50-Q42-275A
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
15.6
C
83
寸法L(mm)
275
シリーズ
Q
C1
98
テーパー
No.50
寸法Q(Φmm)
42
接続ボルト
B42