画像準備中

ボーリング用ベースホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)375 注文コード29298378 品番BT50-Q42-375A
参考基準価格(税別)¥45,360 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は寸法Lなど8種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)21.0 C83 寸法L(mm)375 シリーズQ C198 テーパーNo.50 寸法Q(Φmm)42 接続ボルトB42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする