画像準備中

モールステーパ ZMACボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29299927 品番 MT5T-ZMAC32-150V
参考基準価格(税別)¥62,700 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高剛性、口元ロックとショルダーサポートの2面拘束システム。 高精度、使い易さ、耐久性、マスタねじ部磨耗無し、超精密ねじ合わせ。 マスタねじ(焼入・研磨)、超精密・剛性の威力、3〜5μmの径調整が簡単・確実。

仕様タング記号:T 長さ(mm)基準面から:150 シリーズMT-ZMAC 略号V テーパーMT5 最小加工径(Φmm)32 M100 シャンク形状モールステーパ MT5 チップタイプ三角 ボーリング範囲(Φmm)31.8〜42.2 ユニットNo.M4HZ-32V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする