日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
モールステーパ バランスカットボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29300015
品番
MT5T-RAC53-165E
参考基準価格(税別)
¥67,250
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
スクラム型切削の威力 全ゆる被削材・加工内容に対応
シャンク形状
モールステーパ MT5
最小加工径(Φmm)
53
長さ(mm)
基準面から:165
テーパー
MT5
ボーリング範囲(Φmm)
53〜70
M
165
シリーズ
MT-RAC
用途
ポジ
仕様
ユニットカートリッジNo.RCC-053E、タング記号:T