画像準備中

モールステーパ ボーリング用ベースホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29300033 品番 MT5T-Q34-65
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

モジュラーボーリングシステム Q26タイプのベースホルダを選択し、加工内容に応じて組み合わせが簡単に行えます。 また、汎用シャンクどうしの組み替え(ナショナルテーパからMTテーパ等)が行え、多種少量生産に最適です。 豊富なヘッド・スペーサ群 加工内容に応じて、剛性の高い最適なボーリングバーが実現します。 カートリッジの2面拘束で微少振動発生せず。 チップ寿命大幅UP。(精度維持抜群)

C64 寸法L(mm)65 シリーズMT テーパーMT5 接続ボルトB34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする