日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
丸バイトボーリングバー(傾斜)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29300715
品番
BT40-BOA25-135
参考基準価格(税別)
¥22,890
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
テーパー
No.40
ボーリング範囲(Φmm)
25〜 31
有効ボーリング長(mm)
107
W
8
C
20
C1
22
質量(kg)
1.3
タイプ
丸バイト式ボーリングバー傾斜型
シリーズ
BOA