日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
丸バイトボーリングバー(傾斜)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29300749
品番
BT40-BOA40-180
参考基準価格(税別)
¥23,520
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
テーパー
No.40
ボーリング範囲(Φmm)
40〜 46
有効ボーリング長(mm)
152
W
10
C
32
C1
35
質量(kg)
2.3
タイプ
丸バイト式ボーリングバー傾斜型
シリーズ
BOA