日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
丸バイトボーリングバー(傾斜)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29300776
品番
BT40-BOA52-225
参考基準価格(税別)
¥28,140
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
テーパー
No.40
ボーリング範囲(Φmm)
52〜 60
有効ボーリング長(mm)
197
W
12
C
42
C1
46
質量(kg)
3.0
タイプ
丸バイト式ボーリングバー傾斜型
シリーズ
BOA