日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
深穴用ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29302404
品番
S19-ZMACX20-150V
参考基準価格(税別)
¥79,800
販売価格(税込)
¥86,790
販売価格(税別)
¥
78,900
バスケットに入れる
長手方向アジャスト型 超硬ソリッドタイプ
ボーリング範囲(Φmm)
19.8〜25.2
深さ調整
100〜150
寸法L(mm)
180
S
19
ユニットNo.
M2HZ-20V
チップNo.
3MP-C, B
質量(kg)
0.6
適合チャック
本体:BT40-C32、BT50-C32、コレット:KM32-19
シリーズ
BAC-V