日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
深穴用ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29302413
品番
S24-ZMACX25-190V
参考基準価格(税別)
¥139,440
販売価格(税込)
¥152,900
販売価格(税別)
¥
139,000
バスケットに入れる
長手方向アジャスト型 超硬ソリッドタイプ
ボーリング範囲(Φmm)
24.8〜32.2
深さ調整
140〜190
寸法L(mm)
220
S
24
ユニットNo.
M3HZ-25V
チップNo.
3MP-C, B
質量(kg)
1.3
適合チャック
本体:BT40-C32、BT50-C32、コレット:KM32-24
シリーズ
BAC-V