日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
深穴用ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29302429
品番
S30-ZMACX32-260V
参考基準価格(税別)
¥234,780
販売価格(税込)
¥251,900
販売価格(税別)
¥
229,000
バスケットに入れる
長手方向アジャスト型 超硬ソリッドタイプ
ボーリング範囲(Φmm)
31.8〜42.2
深さ調整
190〜260
寸法L(mm)
290
S
30
ユニットNo.
M4HZ-32V
チップNo.
4MP-C, B
質量(kg)
2.6
適合チャック
本体:BT40-C32、BT50-C32、コレット:KM32-30
シリーズ
BAC-V