画像準備中

深穴用ZMACボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29302438 品番 S32-ZMACX42-275V
参考基準価格(税別)¥270,900 販売価格(税込) ¥295,900
販売価格(税別)
269,000

長手方向アジャスト型 超硬ソリッドタイプ

ボーリング範囲(Φmm)41.8〜55.2 深さ調整205〜275 寸法L(mm)305 S32 ユニットNo.M5HZ-42V チップNo.6MP-C, B 質量(kg)3.2 適合チャック本体:BT40-C32、BT50-C32 シリーズBAC-V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする