日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
大径用BCBボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29302937
品番
BT50-BCB230-295
参考基準価格(税別)
¥125,790
販売価格(税込)
¥130,900
販売価格(税別)
¥
119,000
バスケットに入れる
加工径Φ130〜Φ595mm
寸法D(小/大)(mm)
230〜295
寸法L(mm)
295
C
90
チップNo.
10MP
質量(kg)
17.0
テーパー
No.50
シリーズ
BCB
仕様
RPCプレートNo.:RPC-230、BCB型カートリッジNo.:BCB-130[MCC-130B]