日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
大径用ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29303104
品番
BT40-BAC130-205V
参考基準価格(税別)
¥108,990
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
テーパー
No.40
寸法D(小/大)(mm)
130〜195
寸法L(mm)
205
C
61
質量(kg)
7.0
最小読取値(mm)
0.01、副尺0.005
加工径(mm)
130〜595
シリーズ
BAC-V
仕様
RAKアーバCode No.:BT40-RAK-130A、RPCプレートNo.:RPC-130、ZMAC-V型カートリッジNo.:MCCZ-130V[MCC-130B]、インサートチップ6MP