画像準備中

大径用ZMACボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29303235 品番 BT50-BAC180-385V
参考基準価格(税別)¥131,250 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
テーパーNo.50 寸法D(小/大)(mm)180〜245 寸法L(mm)385 C90 質量(kg)21.4 最小読取値(mm)0.01、副尺0.005 加工径(mm)130〜595 シリーズBAC-V 仕様RAKアーバCode No.:BT50-RAK-310A、RPCプレートNo.:RPC-180、ZMAC-V型カートリッジNo.:MCCZ-130V[MCC-130B]、インサートチップ6MP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする