日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
大径用ZMACボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29303418
品番
BT50-BAC380-210V
参考基準価格(税別)
¥146,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
テーパー
No.50
寸法D(小/大)(mm)
380〜445
寸法L(mm)
210
C
98
質量(kg)
19.5
最小読取値(mm)
0.01、副尺0.005
加工径(mm)
130〜595
シリーズ
BAC-V
仕様
RAKアーバCode No.:BT50-RAK330-125、RPCプレートNo.:RPC-380、ZMAC-V型カートリッジNo.:MCCZ-130V[MCC-130B]、インサートチップ6MP