水性浸透強化剤 ガッチリ浸透プライマー寒冷地

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 29310069 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

特許を取得した独自の浸透メカニズムにより、脆弱した無機質系下地表層に浸透し強化します。 水性なので有機溶剤の発散が無く、匂いも殆どありません。 塗布後セメント系材料の他、各種材料を直接施工できます。 一液でかつ原液使用のため、混ぜたり希釈する必要はありません。 気温-5℃まで施工可能です。

用途コンクリート、モルタルの雨打たれや凍害、ドライアウト。 セルフレベリング材の硬化不良。 脆弱なセメントリシン、漆喰や土壁。 脆弱な大谷石、コンクリートブロック、スレート板、ケイ酸カルシウム板、ALC等。 脆弱な珪藻土、京壁、繊維壁や砂壁等。 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 施工面積(m2)8〜20 標準塗布量(g/m2)200〜500
取扱説明書:取扱説明書(11.4MB)
注意
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※塗料、ペンキ等の有機系塗膜や木部、金属、プラスチック等吸い込みが無い部材には効果が期待できません。
※れんがは際限無く吸い込む場合が多く、強化できない可能性が高いので推奨しておりません。油入りの漆喰は吸い込みが少ない可能性が高いのでご注意ください。
※部材に浸透して表層を強化させるものですが、その部材の下地に対する接着強度を向上させるものではありません。
※露出で常時浸水する場所には適しません。
※塗布間隔が空き過ぎた場合や、下地においてガッチリ浸透プライマーが飽和状態で再度塗布した場合、浸透せずフィルム状になる場合があります。

商品説明動画

[特許製品] ガッチリ浸透プライマー 〜浸透強化力の秘密〜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする