NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の その他金型用部品
RDM デジタルポジションインジケータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
読取方向
AR
色(本体)
GR
回転方向
R
注文コード
29312020
品番
RDM-1.00-R-AR-GR【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,990
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
読取方向・色・回転方向
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
1回転表示
1.00
ピッチ(mm)
1
回転方向
R
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
250
色(本体)
GR
読取方向
AR
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。