商品画像

パワーホイスト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29356619 品番142062-0001
参考基準価格(税別)¥15,384 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

1.0tonタイプと比べてひと回り小型でかつ軽量なので、使い勝手がよく作業効率も向上!
品質改良を重ね、以前のレバーホイストより性能がアップ!
耐荷重がアップしたのはもちろん、ブレーキシステムの改良など随所に改良を加えています。

用途荷物の固定、縛り 材質 チェーンピッチ(mm)15 揚程(m)1.5 定格荷重(t)0.5 パッケージサイズ(mm)355×95×115 レバー長さ(mm)300 チェーン径(Φmm)5 チェーン本数1本 自重(kg)3.6 手動力(N)340 フック間最小距離(mm)260

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,570 / 税込 ¥1,727
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする