142066-0001 パワーホイスト FAR EAST 29356655

商品画像

パワーホイスト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード29356655品番142066-0001
参考基準価格(税別)¥17,949販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アルミ製のパワーホイスト
タフな現場使用に耐えられる耐久性とスピーディーな作業ができる驚きの軽さ!

用途荷物の固定、縛り、持ち上げ材質アルミチェーンピッチ(mm)12揚程(m)1.5定格荷重(t)0.5パッケージサイズ(mm)235×135×100レバー長さ(mm)175チェーン径(Φmm)4チェーン本数1本自重(kg)2.8手動力(N)200フック間最小距離(mm)282

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,570/税込1,727
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする