トライメイト
トライメイトの 測定機器
トライメイトの 土壌酸度計
土壌酸度湿度計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
29356978
品番
TR-DSK001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
測定はわずか1分間土壌に差し込むだけで土壌の酸度(pH)と湿度の測定が可能です。スイッチを押すと酸度測定と湿度測定の切替えが可能です。
電池が不要です。
用途
園芸での土壌の酸度(pH)と湿度の管理の目安に
仕様
電池不要
寸法(mm)
50×50×165
測定範囲
酸度:pH3〜pH7まで、水分:1〜8まで
質量(g)
90
注意
※土壌が乾燥していると適正なP.H値が測れませんので、バケツ1杯くらいの水をまいて20〜30分位してから測定して下さい。
※土壌の密着度、湿度の加減、肥料分の過多等により指示値が異なる場合があります。